CHERNE エコ-O-グリップ プラグ
Cherne Econ-O-Grip プラグは、低圧ブロッキング用途やオープンエンドパイプの差し込みに適しています。 これらのユニットは、パイプライン内の流体の流れを一時的に密閉または停止し、リークテストやフローバイパス用途に最適です。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 271519 | 1.5 " | 1.44 "から1.65" | 2 psi/5 フィート | 2.56 " | ¥633 | |
A | 271527 | 2" | 1.96から2.25 " | 2 psi/5 フィート | 2.62 " | ¥805 | |
A | 271535 | 3" | 2.86 "から3.25" | 2 psi/5 フィート | 2.64 " | ¥1,277 | |
A | 271543 | 4" | 3.78から4.5 " | 2 psi/5 フィート | 3.25 " | ¥1,615 | |
A | 271551 | 5" | 4.62から5.3 " | 1 psi/2 フィート | 3.55 " | ¥2,722 | |
A | 271578 | 6" | 5.62 "から6.4" | 1 psi/2 フィート | 3.19 " | ¥3,463 |
動作メカニズム
- Cherne Econ-O-Grip パイプ プラグを使用購入に進む、システムの他の部分に影響を与えることなく、パイプの一部を分離して作業することができます。
- これらのプラグは、気密性と漏れ防止シールを形成します。
- 取り付けたら、パイプを空気または水で洗い流してシステムを加圧し、問題を検出します。
特徴
- これらのユニットには、錆びない亜鉛メッキの金属プレートとボルトが装備されています。
- 流体抵抗と機械的特性を提供する天然ゴム O リングが特徴です。
- Cherne Econ-O-Grip プラグは、効果的なパイプダストカバーとしても使用できます。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
これらのユニットの背圧は?
これらのユニットの背圧は 2 psi / 5 フィートです。271551 や 271578 などの一部のモデルは、1 psi / 2 フィートの背圧を提供します。
これらのプラグをインストールする方法?
- 最初にナット、蝶ナット、またはハンドルを緩める (取り外さない) 必要がある場合があります。
- プラグをクリーンアウト ティーまたはパイプに挿入します。
- ナット、蝶ナット、またはハンドルを手で締めます。
Cherne Econ-O-Grip プラグを取り外すにはどうすればよいですか?
- プラグを緩めたり取り外したりする前に、必ず背圧を解放してください。
- 緩めた後、ナット、蝶ナット、またはハンドルを取り外します。
- パイプまたはクリーンアウト ティーからプラグを取り外します。
これらのユニットの保管方法は?
- これらのプラグは、華氏 110 度未満の温度で保管する必要があります。
- 日光やその他の紫外線やオゾン源から離れた乾燥した場所に保管する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルGFCI
- ストリップドアハードウェア
- エアブレーキアクセサリー
- 壁の消火栓
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- ロックアウトデバイス
- 書籍および書籍用品
- 詮索好きな道具
- 農業試験
- 車体工具
- 3M スーパーファイングレードPSAサンディングディスクロール
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC マルチガス検知器密閉空間キット
- WESCO アース線とボンド線
- DIVERSITECH コンジットキット液密
- MI-T-M クイックコネクトプラグ
- ALVORD POLK 左手スパイラルテーパーパイプリーマ
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機