入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
長さ | 3.55 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
最大背圧 | 1 psi/2 フィート |
公称寸法 | 5" |
レンジ | 4.62から5.3 " |
タイプ | メカニカル |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。