VESTIL CB-PMPS シリーズ カウンターバランスパレットマスター/サーバー
Vestil CB-PMPS シリーズのカウンターバランスパレットマスター/サーバーは、倉庫、製造、配送センター、小売、物流、建設現場で役立ちます。 これらの産業および商業環境では、パレットや材料を効率的に処理し、生産性を向上させ、手作業を最小限に抑えます。...続きを见る
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 全高を上げた状態 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB-PMPS-6-50-AC | 600ポンド。 | 73.5 " | 91 " | 電気 | 115V AC | ¥1,670,926 | |
B | CB-PMPS-6-60-AIR | 600ポンド。 | 83.5 " | 106 " | ハンド | - | ¥1,807,474 | |
C | CB-PMPS-6-50-AIR | 600ポンド。 | 73.5 " | 91 " | ハンド | - | ¥1,670,926 | |
D | CB-PMPS-6-50-DC | 600ポンド。 | 73.5 " | 91 " | 電気 | DC 12V | ¥1,670,926 | |
E | CB-PMPS-6-60-AC | 600ポンド。 | 83.5 " | 106 " | 電気 | 115V AC | ¥1,807,474 | |
F | CB-PMPS-6-60-DC | 600ポンド。 | 83.5 " | 106 " | 電気 | DC 12V | ¥1,807,474 | |
G | CB-PMPS-10-50-AIR | 1000ポンド。 | 73.5 " | 91 " | ハンド | - | ¥2,243,993 | |
H | CB-PMPS-10-60-AC | 1000ポンド。 | 83.5 " | 106 " | 電気 | 115V AC | ¥2,317,464 | |
I | CB-PMPS-10-60-AIR | 1000ポンド。 | 83.5 " | 106 " | ハンド | - | ¥2,317,464 | |
J | CB-PMPS-10-60-DC | 1000ポンド。 | 83.5 " | 106 " | 電気 | DC 12V | ¥2,317,464 | 見積依頼
|
K | CB-PMPS-10-50-AC | 1000ポンド。 | 73.5 " | 91 " | 電気 | 115V AC | ¥2,243,993 | |
L | CB-PMPS-10-50-DC | 1000ポンド。 | 73.5 " | 91 " | 電気 | DC 12V | ¥2,243,993 |
特徴
- これらのパレットムーバーにはバッテリーが装備されており、シームレスな動作を実現します。
- 制御された移動性を実現する 2 つの回転キャスターと 2 つの硬質フェノール製キャスターが付いています。
- これらの青色のムーバーは深さ 77.6875 インチ、フォークの長さは 36 インチです。
- 往復空気操作をサポートする完全に溶接されたスチールフレームが特徴です。
- これらのパレットマスター/サーバーには、強力でしっかりとした保持のためのスチールハンドルが付属しています。
よくある質問
カウンターバランスのパレット マスター/サーバーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 負荷要件と一致していることを確認してください。
- フォークの長さ、幅、調整機能を確認してください。
- 電動またはエアー操作をサポートしているかどうかを確認してください。
- 操作性を考慮してキャスターの種類とサイズを考慮してください。
- フレーム素材の耐久性をチェックしてください。
- 人間工学と制御機能を確保します。
- パレットとの互換性を確認してください。
- 財務上の制約に合わせて調整してください。
Vestil CB-PMPS シリーズのカウンターバランスパレットマスター/サーバーのクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 損傷や摩耗がないか確認してください。
- 汚れや破片が付かないようにしてください。
- 可動部品には潤滑剤を塗布してください。
- ガイドラインに従ってバッテリーを充電してください。
- 安全機能が機能していることを確認します。
- 適切な使用方法をトレーニングしてください。
- 定期的なメンテナンスを確立します。
- 整備のための記録を保管します。
これらのパレット マスター/サーバーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 訓練を受けたオペレーターを確保します。
- 耐荷重を厳守してください。
- 材料を適切に確保します。
- 作業スペースに障害物を置かないようにしてください。
- 定期的に損傷がないか確認してください。
- 停止コントロールを理解し、使用してください。
- 安全ガードが提供されている場合は、それを使用してください。
- メーカーの指示に従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フルビューサイトフローインジケーター
- ロータリーブラシとパッドドライバー
- 測定ホイール
- ドラムバングとプラグレンチ
- サスペンションの強化
- ドライバーとナットドライバー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 付属品
- 水質と浄化
- スプレー塗料とプライマー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS バスと輸送カート
- WESCO 大型ハンドトラック
- STANLEY デッドブローボールペインハンマー
- BUSSMANN KABシリーズ特殊ヒューズ
- BUSSMANN LPN-RKSPNPシリーズクラスRK1ヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム電動標準バタフライ バルブ、FKM
- BESTAIR PRO 加湿器パッド
- CLECOTOOLS ニードルスケーラー