EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-N5点滅ハロゲン、120VAC、0.11A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
定格電流 | 0.11A |
直径 | 3" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
高さ | 15-1 / 2」 |
ランプの種類 | 12Wハロゲン |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL(カナダおよび米国) |
電圧 | 120 VAC |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-G1 | 0.32A | 9Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。