YG-1 TOOL COMPANY E5012シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、スズコーティング
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08600TN | 1" | 2.25 " | 5" | 1" | ¥69,991 | |
A | 08593TN | 1 / 2 " | 2" | 4" | 1 / 2 " | ¥18,734 | |
A | 08573TN | 1 / 4 " | 1.125 " | 3" | 1 / 4 " | ¥5,478 | |
A | 08558TN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ¥3,604 | |
A | 08598TN | 3 / 4 " | 2.25 " | 5" | 3 / 4 " | ¥36,465 | |
A | 08584TN | 3 / 8 " | 1.125 " | 3" | 3 / 8 " | ¥9,258 | |
A | 08565TN | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ¥4,264 | |
A | 08595TN | 5 / 8 " | 2.25 " | 5" | 5 / 8 " | ¥30,483 | |
A | 08579TN | 5 / 16 " | 1.125 " | 3" | 5 / 16 " | ¥8,510 | |
A | 08588TN | 7 / 16 " | 2" | 4" | 7 / 16 " | ¥14,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピッキングカートを注文する
- 帯電防止手袋
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- 窓とドアのシール
- 圧力計サイフォン
- ペンチ
- 磁石と磁気ストリップ
- プロセス監視
- はんだ付け
- 油圧シール
- ADVANCE TABCO ストレーナープレート、穴あき底
- CLC スイベルキャップニーパッド
- HUGHES SAFETY アイ/フェイスウォッシュ、ペデスタルマウント
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアラベルホルダー
- WOODHEAD 130042シリーズコードセット
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、ソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、DIN ソケット、FKM、メトリック
- EBERBACH E3700 シリーズ ヘビー デューティ可変速カッティング ミル
- CAMPBELL ワイヤーロープシンブル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 20