EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-G1点滅ハロゲン、24VDC、0.32A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
定格電流 | 0.32A |
次元 | 3 "x 3-5 / 8" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
ランプの種類 | 9Wハロゲン |
光出力 | 52ルーメン |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL、CSA、CE |
電圧 | 24 VDC |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-N5 | 0.11A | 12Wハロゲン | 120 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。