RULAND MANUFACTURING MJCC シリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | キー溝 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJCC25-8-A | 8 mm | 有り | 2のミリメートル×1ミリメートル | 25.4 mm | 11.9 mm | MJCC25 | ¥10,986 | |
A | MJCC33-8-A | 8 mm | 有り | 2のミリメートル×1ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥16,054 | |
A | MJCC33-10-A | 10 mm | 有り | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥16,116 | |
B | MJCC25-10-A | 10 mm | いいえ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 1" | 35.3 mm | MJCC25 | ¥10,960 | |
C | MJCC41-10-A | 10 mm | いいえ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥18,923 | |
C | MJCC41-11-A | 11 mm | 有り | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 41.3 mm | 18 mm | MJCC41 | ¥20,147 | |
A | MJCC33-11-A | 11 mm | 有り | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥16,054 | |
A | MJCC25-11-A | 11 mm | 有り | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 25.4 mm | 11.9 mm | MJCC25 | ¥11,681 | |
A | MJCC33-12-A | 12 mm | 有り | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥15,204 | |
B | MJCC25-12-A | 12 mm | いいえ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 1" | 35.3 mm | MJCC25 | ¥11,436 | |
C | MJCC51-12-A | 12 mm | 有り | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥31,008 | |
C | MJCC41-12-A | 12 mm | いいえ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥19,592 | |
C | MJCC41-14-A | 14 mm | いいえ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥19,424 | |
C | MJCC51-14-A | 14 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥31,008 | |
A | MJCC33-14-A | 14 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥15,826 | |
C | MJCC57-14-A | 14 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 57.2 mm | 28.7 mm | MJCC57 | ¥40,689 | |
C | MJCC57-15-A | 15 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 57.2 mm | 28.7 mm | MJCC57 | ¥38,466 | |
C | MJCC51-15-A | 15 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥31,960 | |
A | MJCC33-15-A | 15 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥15,929 | |
C | MJCC41-15-A | 15 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 41.3 mm | 18 mm | MJCC41 | ¥20,627 | |
C | MJCC51-16-A | 16 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥31,008 | |
C | MJCC57-16-A | 16 mm | いいえ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 2.25 " | 80 mm | MJCC57 | ¥38,258 | |
C | MJCC41-16-A | 16 mm | いいえ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥18,923 | |
A | MJCC33-16-A | 16 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJCC33 | ¥16,116 | |
C | MJCC41-17-A | 17 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 41.3 mm | 18 mm | MJCC41 | ¥22,537 | |
C | MJCC57-17-A | 17 mm | 有り | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 57.2 mm | 28.7 mm | MJCC57 | ¥45,734 | |
C | MJCC57-19-A | 19 mm | 有り | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 57.2 mm | 28.7 mm | MJCC57 | ¥43,424 | |
C | MJCC51-19-A | 19 mm | 有り | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥42,317 | |
C | MJCC41-19-A | 19 mm | 有り | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 41.3 mm | 18 mm | MJCC41 | ¥23,319 | |
C | MJCC41-20-A | 20 mm | いいえ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥20,021 | |
C | MJCC51-20-A | 20 mm | 有り | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥30,897 | |
C | MJCC57-20-A | 20 mm | いいえ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 2.25 " | 80 mm | MJCC57 | ¥40,919 | |
C | MJCC57-25-A | 25 mm | いいえ | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 2.25 " | 80 mm | MJCC57 | ¥40,842 | |
C | MJCC51-25-A | 25 mm | 有り | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 50.8 mm | 20.8 mm | MJCC51 | ¥30,402 | |
C | MJCC57-30-A | 30 mm | 有り | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 57.2 mm | 28.7 mm | MJCC57 | ¥38,466 |
MJCCシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing MJCC シリーズ ジョー カップリング ハブは、衝撃を吸収し、ミスアライメント (角度、平行、軸方向) を修正し、フロートを解消しながら、トルクと回転動作を伝達するために 912 つの回転シャフトを接続するように設計されています。 ファン、ポンプ、コンプレッサー、モーター、ミキサー、コンベヤーに最適です。 これらの湾曲したジョー カップリング ハブは、低慣性を実現する軽量アルミニウム構造と、高トルク定格と振動の低減を実現するバランスのとれた設計を特徴としています。 このカップリングには、しっかりとした接続と正確な電力供給のための穴と溝があり、スパイダーインサートがかみ合わない場合に備えたフェイルセーフ機構が備わっています。 これらは、信頼性に関して DIN 12.9 8 規格を超えてテストされています。 これらの湾曲したジョー カップリング ハブは、30 ~ XNUMX mm の範囲のボア サイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライバス
- カンチレバー収納ラック
- 食品スケール
- バーニッシャー
- 化学薬品輸送カート
- ディスペンシングガン
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 家電
- 特殊ヒーター
- 乾式壁および左官ツール
- MILLER ELECTRIC ノズル
- WESTWARD 乳首キャディー
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ不正開封防止コンセント レセプタクル
- HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、UNF、2B
- WATTS PWS30シリーズ業務用軟水化システム
- KEY-BAK キー スパイダー
- ARO マニホールド
- IDEAL 替刃セット
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 80チェーン
- WEG Tefc フットマウント、単相汎用モーター