入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 16 mm |
キー溝 | いいえ |
キー溝のサイズ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
材料 | アルミニウム |
外径 | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
サイズ | MJCC57 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | キー溝 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJCC25-10-A | 10 mm | いいえ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 1" | 35.3 mm | MJCC25 | ¥10,960 | |
MJCC25-12-A | 12 mm | いいえ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 1" | 35.3 mm | MJCC25 | ¥11,436 | |
MJCC41-10-A | 10 mm | いいえ | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥18,923 | |
MJCC41-12-A | 12 mm | いいえ | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥19,592 | |
MJCC41-14-A | 14 mm | いいえ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥19,424 | |
MJCC41-16-A | 16 mm | いいえ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥18,923 | |
MJCC41-20-A | 20 mm | いいえ | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 1.625 " | 53 mm | MJCC41 | ¥20,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。