RACO非絶縁液密コンジットフィッティング
形式 | モデル | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3404 | 1" | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥2,227 | |
B | 3424 | 1" | 90度 | 可鍛鉄 | ¥5,469 | |
C | 3444 | 1" | 45度 | 可鍛鉄 | ¥7,001 | |
C | 3446 | 1.5 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥14,821 | |
B | 3426 | 1.5 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥12,250 | |
A | 3406 | 1.5 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥5,586 | |
B | 3425 | 1.25 " | 90度 | 可鍛鉄 | ¥12,099 | |
C | 3445 | 1.25 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥11,528 | |
D | 3405 | 1.25 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥5,514 | |
C | 3442 | 1 / 2 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥2,014 | |
A | 3402 | 1 / 2 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥977 | |
B | 3422 | 1 / 2 " | 90度 | 亜鉛めっき鋼 | ¥1,825 | |
C | 3448 | 2" | 45度 | 可鍛鉄 | ¥19,454 | |
A | 3408 | 2" | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥11,330 | |
B | 3428 | 2" | 90度 | 可鍛鉄 | ¥19,067 | |
E | 3410 | 2.5 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥55,239 | |
E | 3412 | 3" | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥74,015 | |
B | 3423 | 3 / 4 " | 90度 | 亜鉛めっき鋼 | ¥1,651 | |
C | 3443 | 3 / 4 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥3,816 | |
A | 3403 | 3 / 4 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥1,434 | |
A | 3401 | 3 / 8 " | ストレート | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥1,198 | |
C | 3441 | 3 / 8 " | 45度 | 可鍛鉄 | ¥2,037 | |
B | 3421 | 3 / 8 " | 90度 | 可鍛鋳鉄/鋼 | ¥1,500 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタット膨張弁
- キャリングケース
- 交換用プロペラ
- シーラーズ
- 街灯柱ベースカバー
- 動力伝達ベルト
- メールボックスと投稿
- 通信部
- 真鍮
- ブリアブルガス
- SIMONDS ラウンドハンドルニードルファイル
- SQUARE D QGPシリーズ、サーキットブレーカ
- SLIDE SLEDGE プーラースライドハンマー
- THOMAS & BETTS フォークターミナル
- SPEARS VALVES ABS-71ミルキーミディアムボディABSセメント、低VOC
- EATON Danfoss MPV1-10 シリーズ方向制御弁
- SECURALL PRODUCTS B1600 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- ULTRATECH 高温トラックパン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- REED INSTRUMENTS 交換用プローブ