PHILIPS BURTON 0009700PK HAL 電球 T4 2 ピン (GX23-2) PK4
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲン電球 |
平均電球寿命 | 10,000時間 |
基底型 | 2ピン(GX23-2) |
電球ハウジング | ガラス |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 4100K |
ランプ径 | 3 / 4 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | ハロゲン |
光出力 | 4000〜4999K、クールホワイト |
ルーメン | 780 |
最大全体の長さ | 4 45 / 64 " |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
タイプ | ミニチュア |
電圧 | 120 |
出力 | 13.0 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 平均電球寿命 | 基底型 | 出力 | 電球ハウジング | ランプ径 | ルーメン | 最大全体の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007006PK | 反射鏡 | 600時間 | 2ピン(GX5.3) | 150 | 金属 | 2" | 4800 | 1.75 " | ¥95,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。