VESTIL LID-250-A スチールホッパー蓋前2.5キュービックヤード
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー蓋 |
色 | グリーン |
はめあい | 2 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 2 1 / 2 " |
長さ | 70 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215088572 |
使用する | 2 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー |
幅(Width) | 64 " |
で動作します | HOP-250-LD、HOP-250-MD、HOP-250-HD |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 1.43 |
船の長さ(cm) | 177.8 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 使用する | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LID-100-A | 2 1 / 2 " | 66 " | 1立方メートルヤード。 フーパー | 46 " | ¥117,497 | ||
LID-100-C | 2 1 / 2 " | 66 " | 1立方メートルヤード。 フーパー | 46 " | ¥115,417 | ||
LID-150-A | 2 1 / 2 " | 62 " | 1 1/2 立方メートルヤード。 ホッパー | 59 1 / 2 " | ¥145,782 | ||
LID-150-C | 2.5 " | 62 " | - | 59.5 " | ¥143,492 | ||
LID-200-A | 2 1 / 2 " | 70 " | 1立方メートルヤード。 フーパー | 64 " | ¥157,602 | ||
LID-200-C | 2 1 / 2 " | 70 " | 2立方メートルヤード。 ホッパー | 64 " | ¥156,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。