RIDGID コンビネーションバイス
RIDGID バイスは、木工、金属加工、およびその他の製造用途で工作物を固定するように設計されています。 これらのユニットは、XNUMX つは固定され、もう XNUMX つは平行に動くジョーのセットを備えており、ワークピースをしっかりと固定するために一緒に配置されます。
形式 | モデル | ジョー幅 | 取付穴径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26648 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13.5 " | 5" | 3" | - | 見積依頼
|
B | 66987 | 4.5 " | 1 / 2 " | 6.5 " | 13 5 / 16 " | 4.75 " | 3" | ¥115,404 | |
A | 27848 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17.25 " | 5.5 " | 3.5 " | ¥171,234 | |
B | 66992 | 5" | 1 / 2 " | 7.5 " | 17 5 / 16 " | 5.5 " | 3.625 " | ¥147,468 | |
B | 66997 | 6" | 11 / 16 " | 10.625 " | 19.625 " | 19.625 " | 4.5 " | ¥185,302 |
特徴
- これらのバイスは、正確なクランプ動作と長い耐用年数を提供する特許取得済みのジョー アライメント システムを備えています。
- 鍛造スチール構造で優れた強度と耐久性を提供し、ピンチ防止リングを備えたスチール製ハンドルで強度を提供し、挟み込みを防ぎます。
- 特大の硬化ジョーとアンビルが組み込まれており、より優れたクランプ力と無限の調整を可能にする鍛造スチールベースを実現しています。
- リジッド 26648 トリガーをひっくり返すだけでジョーを締めたり緩めたりするのに必要な時間と労力を削減するクイックアクショントリガーを備えており、ジョーは簡単に目的の位置にスライドします。
よくある質問
アクメスクリューの目的は何ですか?
高性能の転造ダブル リード アクメ スクリューは、これらのベンチ バイスのモーションおよびポジショニング コントロールを提供します。 このねじのねじ山は、標準的なねじ付きロッドよりも優れた摩耗特性、負荷能力、公差を備えています。 スレッドは太く幅が広く、汚れや破片のある環境に適しています。
これらのベンチバイスで保持できるオブジェクトはどれですか?
XF45やXF50などのモデルは、パイプやロッドをしっかりとクランプするための大容量の鍛造ジョーを備えています。
Fシリーズバイスはどのようにベンチに固定されていますか?
Fシリーズの万力は、ベンチの厚板を貫通するボルトの助けを借りて表面に取り付けられます。 ナットとワッシャーを使用してボルトを締め、バイスをベンチに固定します。 これらのバイスをしっかりと固定しないと、バイスが振動し、表面仕上げや精度が損なわれる可能性があります。
金床の用途は何ですか?
これらのバイスには、即座にハンマーで作業するためのアンビルが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両スタンド
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- 絶縁トランス
- 段ボール棚のビンと仕切り
- プロセスヒーターエレメントアクセサリー
- ショップ家具
- 機械切削工具
- 配管ツール
- ナッツ
- メールボックスと投稿
- BATTALION チェーンボルト
- DAYTON 排気口、20インチ
- HOFFMAN Spectra Cool Narrow N21 シリーズ防食エアコン
- THOMAS & BETTS KVF18シリーズピン端子
- WATTS チェックカバー修理キット
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、5 /8-24Unefに移動
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターン特殊強化ニードルバルブ
- SPEARS VALVES PVC ラボ用ボールバルブ、バルブのみのソケットエンド、EPDM
- Cementex USA フェルール
- BROWNING OTN フランジ キット