RIDGID 66992 コンビネーションバイス スイベル 5インチジョー Fs
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 75,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 5" |
材料 | 鍛鋼 |
最大オープニング | 7" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 5 / 16 " |
全幅 | 5.5 " |
パイプ容量 | 1/2 to 3-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3.625 " |
船の重量(kg) | 20.96 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。