WALTER TOOLS ジョバードリル 4.5mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-4.5 | 3.4 mm | 左手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥52,557 | |
B | F2481-4.5 | 3.4 mm | 左手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 75 mm | 140度 | ¥43,968 | |
C | F2482TMS-4.5 | 4 mm | 右手 | TMS | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥47,757 | |
D | F2482-4.5 | 4 mm | 右手 | コーティングされていない | 12 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 75 mm | 140度 | ¥39,924 | |
E | A7191TFT-4.5 | 6 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 16 mm | K30F | A7191 | 66 mm | 180度 | ¥27,233 | |
F | A6181TFT-4.5 | 6 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 24 mm | K30F | A6181 | 74 mm | 150度 | ¥25,748 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サインポスト
- 熱電対ワイヤ
- スプリンクラーヘッドトリマー
- 空気圧制御バルブ
- シールプラグ
- 書籍および書籍用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- 電力試験
- オフィスおよび医療カート
- フェルト
- WATTS 鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- DYNABRADE 空気仕上げサンダー
- DEWALT 解体ハンマービット
- E JAMES & CO ラバーシート、汎用、30A
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS ヘビーデューティーレバー
- SNAP-LOC 頑丈な牽引ストラップ
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 5 溝 QD シーブ
- PROTO トルクレンチ修理キット
- WEG RPWシリーズ保護リレー