RIDGID 66997 コンビネーションバイス スイベル 6インチジョー Fs
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
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 75,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 6" |
材料 | 鍛鋼 |
最大オープニング | 8" |
取付穴径 | 11 / 16 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 10.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.625 " |
全幅 | 19.625 " |
パイプ容量 | 1 / 2〜4 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 4.5 " |
UPC | 695977720336 |
船の重量(kg) | 28.76 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。