RIDGID 27848 コンビネーションバイス スイベル 5インチジョー Fs
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
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 75,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 5" |
材料 | 鍛鋼 |
最大オープニング | 8" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 5.5 " |
パイプ容量 | 1/2 to 3-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3.5 " |
バイスタイプ | 即効性 |
船の重量(kg) | 20.68 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8205700010 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。