RIDGID 26648 コンビネーションバイススイベル 4-1/2 インチジョー Fs
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 75,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 固定の |
ジョー幅 | 4.5 " |
材料 | 鍛鋼 |
最大オープニング | 6" |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 5" |
パイプ容量 | 3 / 8〜3 " |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3" |
バイスタイプ | 即効性 |
船の重量(kg) | 11.77 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。