DESTACO 802 シリーズ交換用クランプ アセンブリ
802シリーズ交換用クランプアセンブリ
Destaco 802 シリーズ交換用クランプ アセンブリは、自動車および食品および包装業界の固定、試験、溶接、組み立てなどの用途に使用されます。 これらの空気圧クランプは、空気作動シリンダーを使用してワークピースに圧力を加えるのに最適です。 圧縮空気を利用してクランプバーを移動し、ワークを保持する空気圧シリンダと連携して動作します。 -14 ~ 194 °F の範囲の温度と最大 200 psi の圧力に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルタークラッシャー
- インパクトソケットアダプター
- グリースガンアクセサリー
- LEDハイベイ器具
- 帯電防止システム
- ダイヤフラムポンプ
- 機械液
- 室内空気質
- コンジットの取り付け
- フロートバルブとアクセサリー
- KNIPEX ワイヤーロープカッター
- STERLING ROPE レスキューロープ
- SMC VALVES オスエルボ
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- MORSE DRUM 311シリーズドラムタンブラー
- WORLDWIDE ELECTRIC WDGP シリーズ汎用可変周波数ドライブ
- INSIZE ゲージ
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、C132 ミル チェーン
- DIXON BC/BP 218/328 シリーズ衛生遠心ポンプ修理キット
- VESTIL TG-600 フルオーバーラップウォールマウントビニールストリップドア