入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
クランプアームの長さ | 43.9 mm |
クランプアームスタイル | Uバー |
運転時間やサイクル | 悪い/低い |
クランプアーム下の高さ | 27 mm |
保持力 | 200ポンド。 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-802-u.pdf |
UPC | 461335560520 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco 802-U-RC 空気圧トグル クランプは、802-U クランプの交換用クランプです。 このクランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークを所定の位置に保持するための入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 非旋回シリンダーは、固定配管で設備に簡単に取り付けることができます。 自動車業界や食品・包装業界でのクイッククランプ用途に最適です。 この空気圧トグル クランプには、オーバーセンター トグル アクション リンケージと空気圧シリンダが組み込まれており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 Destaco 802-U-RC 交換用空気圧トグル クランプは、丸型と T スロット スタイルの両方のセンサーに対応しており、内蔵流量制限システムを備えているため、外部流量制御の必要性がなくなり、スムーズなクランプが保証されます。 これは完全に自己完結型のユニットであり、必要な圧力源は 200 つだけです。 この空気圧クランプは、汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計を特徴としています。 すべてのピボットポイントに硬化ブッシングとピンが付属しており、長寿命を実現します。 この交換用クランプは最大 802 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと統合されています。 Destaco 14-U-RC 空気圧トグル クランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレーターの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップが装備されています。 -194~XNUMX°Fの範囲の温度で動作できます。
Destaco 802-U-RC 空気圧パワークランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の治具およびハンドリングシステムの金属シートおよび部品のクランプ、位置決め、保持に使用されます。
A.高温バージョンはご要望に応じてご利用いただけます。モデル番号の末尾に-HTを追加し、見積もりをリクエストしてください。 Raptor Supplies.
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A. Mobil XTC のようなカップリング グリースは Destaco メカニカル クランプでの使用に最適ですが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールで使用する必要があります。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプハンドルの赤色は、認識可能な領域のみを示しているため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルを簡単かつ迅速に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、スピンドルの位置(型締アームの長さ)、シリンダーの面積、シリンダーのボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | クランプアームスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
802-U-LC | コールテン | ¥22,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。