EATON xEffect シリーズ FRCmM-NA 残留電流遮断器
Eaton xEffect FRCmM-NA 残留電流サーキット ブレーカー (RCCB) は、障害が発生したときに常に低電圧 (不均一な電流) 回路を検知して切断するのに最適です。 これらはオフィス、産業用レイアウト、低電圧アプリケーションで使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 167102 | ¥391,363 | 見積依頼
|
B | 167696 | ¥228,364 | 見積依頼
|
C | 167104 | ¥423,629 | 見積依頼
|
C | 167111 | ¥423,629 | 見積依頼
|
B | 167114 | ¥196,098 | 見積依頼
|
B | 167117 | ¥228,364 | 見積依頼
|
B | 167113 | ¥196,098 | 見積依頼
|
D | 167121 | ¥196,098 | 見積依頼
|
B | 167698 | ¥228,364 | 見積依頼
|
C | 167707 | ¥391,363 | 見積依頼
|
B | 167116 | ¥228,364 | 見積依頼
|
B | 167697 | ¥228,364 | 見積依頼
|
E | 167119 | ¥196,098 | 見積依頼
|
C | 167702 | ¥423,629 | 見積依頼
|
F | 167695 | ¥196,098 | 見積依頼
|
C | 167710 | ¥423,629 | 見積依頼
|
C | 167705 | ¥391,363 | 見積依頼
|
G | 167120 | ¥196,098 | 見積依頼
|
H | 167693 | ¥196,098 | 見積依頼
|
C | 167708 | ¥423,629 | 見積依頼
|
I | 167694 | ¥196,098 | 見積依頼
|
J | 167107 | ¥391,363 | 見積依頼
|
K | 167109 | ¥391,363 | 見積依頼
|
B | 167123 | ¥228,364 | 見積依頼
|
C | 167703 | ¥423,629 | 見積依頼
|
C | 167125 | ¥391,363 | 見積依頼
|
C | 167701 | ¥391,363 | 見積依頼
|
C | 167706 | ¥391,363 | 見積依頼
|
C | 167700 | ¥391,363 | 見積依頼
|
L | 167103 | ¥391,363 | 見積依頼
|
M | 167115 | ¥196,098 | 見積依頼
|
B | 167122 | ¥228,364 | 見積依頼
|
C | 167112 | ¥423,629 | 見積依頼
|
C | 167106 | ¥423,629 | 見積依頼
|
C | 167699 | ¥391,363 | 見積依頼
|
C | 167709 | ¥423,629 | 見積依頼
|
B | 167118 | ¥228,364 | 見積依頼
|
B | 167124 | ¥228,364 | 見積依頼
|
C | 167110 | ¥423,629 | 見積依頼
|
N | 167108 | ¥391,363 | 見積依頼
|
C | 167704 | ¥423,629 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 地絡時、残留電流遮断器は活線と中性線の間の電流の差 (残留電流値) を継続的に検出し、対比します。
- 少しでも数値が違うと残留電流ブレーカーが作動し、回路が遮断されてしまいます。
特徴
- Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB は、残留脈動 DC を感知できるタイプ A およびタイプ G/A を備えており、それぞれ 250 A および 3 kA のサージ電流耐性を備えています。
- 残留電流遮断器 (RCCB) 自体の機能を自動的にテストするための独自のテスト ボタン「T」が付属しています。
- これらの RCCB デバイスは、独立した線間電圧トリップと -25 ~ 40 ℃ の動作温度範囲を備えています。
- これらは、電子安定器が存在するかどうかに関係なく、従来の蛍光管に適した遅延トリップを提供します。
- これらのサーキットブレーカーは、安全性を高めるためのトリップインジケーターと接点位置インジケーターを備えています。
規格と承認
- IEC
- EN 61008
- UL
よくある質問
Eaton xEffect FRCmM-NA RCCB の定格短絡容量はどれくらいですか?
5kA (CSAによる)
これらの残留電流遮断器の定格遮断電流はどれくらいですか?
30/300mA
FRCmM-NA 残留電流デバイスを接続するにはどうすればよいですか?
- RCCB は、分電盤内の小型サーキット ブレーカー (MCB) と並列に接続されます。
- 相は MCB と並列に接続され、中性線は中性線で接続されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーパードおよびQDブッシング
- 油圧ウィンチ
- ホースステーション
- パレットラック
- モーター取り付けリング
- 配管設備
- 自動車インテリア
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 直線運動
- レースウェイとアクセサリー
- FRIO-TEMP ガラス温度計の液体
- BRADY パイプマーカー、デミン。 水
- TRILOGY コードアクセスロック
- WATTS LF3100シリーズ、誘電体フランジ、FIPxはんだ
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチ熱硬化性XNUMXつのギャング開口部
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、C フェース、フットマウント
- AIRMASTER FAN 配線済みスタータースイッチ
- GATES Pタイプクイックディスコネクトブッシュ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ホワイト Firmgrip 滑り止めシューズ カバー
- BUSSMANN FNQ-R リミトロン時間遅延ヒューズ、クラス CC、600 VAC