ポータブル発電機
ポータブル発電機は、電力を生成する小型のスタンドアロン デバイスです。離れた場所に簡単に持ち運んだり、停電時に使用したりできます。これらのユニットは建設業や鉱業に適しています。
ポータブル発電機
Dayton ポータブル発電機は、電力が不足している場合や電力が不足している場合に主電力またはバックアップ電力として機能する独立した電源です。 プロパンガス、ガソリン、またはその他の燃料を使用して、電気故障時または遠隔設定で機器を管理するための電気エネルギーを生成します。 これらの発電機には、ピークアンプサージ容量、安全なコンセントを備えたサーキットブレーカーも統合されており、エンジンノイズを低減するサイレントマフラーも備えています。 25、29、44 インチの長さのポータブル発電機の中からお選びください。
Dayton ポータブル発電機は、電力が不足している場合や電力が不足している場合に主電力またはバックアップ電力として機能する独立した電源です。 プロパンガス、ガソリン、またはその他の燃料を使用して、電気故障時または遠隔設定で機器を管理するための電気エネルギーを生成します。 これらの発電機には、ピークアンプサージ容量、安全なコンセントを備えたサーキットブレーカーも統合されており、エンジンノイズを低減するサイレントマフラーも備えています。 25、29、44 インチの長さのポータブル発電機の中からお選びください。
形式 | モデル | スタータータイプ | アンプ | エンジンブランド | 電圧 | 幅(Width) | 燃料タイプ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GEN-6000-0GKD | ¥1,168,514 | |||||||||
B | 2ZRP9 | ¥647,944 | |||||||||
C | 38AW97 | ¥470,887 | |||||||||
D | 2ZRP6 | ¥310,111 | |||||||||
E | 2ZRP8 | ¥545,011 |
ポータブル発電機およびインバーター発電機
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GEN-8000-0MK0 | ¥648,985 | |
B | GEN-5000-0MK0 | ¥451,726 | |
C | GEN-6000-0MK0 | ¥629,259 | |
D | GEN-7500-0MH0 | ¥672,656 | |
E | GEN-6000-0MH0 | ¥648,465 | |
F | GEN-3000-1MH0 | ¥354,622 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GEN-6500-0MM1 | - | 見積依頼 |
A | GEN-3600-0MM0 | ¥188,545 | 見積依頼 |
A | GEN-8000-0MM1E | - | 見積依頼 |
ポータブル発電機、ガソリン
Dayton のポータブル発電機は、電気が利用できないときにバックアップまたは主電源を供給するために使用されます。 これらの CARB 準拠の発電機は、安全のためにコンセントが保護された回路ブレーカーと、エンジンの騒音を低減する静かなマフラーを備えています。 プロパンガス、ガソリン、または同様の燃料を燃焼させて電気エネルギーを生成できます。 コンパクトなデザインで、持ち運びや保管が簡単です。 74.9 および 80 dBA のサウンド レベルで利用できるこれらのジェネレータの幅広い製品からお選びください。
Dayton のポータブル発電機は、電気が利用できないときにバックアップまたは主電源を供給するために使用されます。 これらの CARB 準拠の発電機は、安全のためにコンセントが保護された回路ブレーカーと、エンジンの騒音を低減する静かなマフラーを備えています。 プロパンガス、ガソリン、または同様の燃料を燃焼させて電気エネルギーを生成できます。 コンパクトなデザインで、持ち運びや保管が簡単です。 74.9 および 80 dBA のサウンド レベルで利用できるこれらのジェネレータの幅広い製品からお選びください。
ポータブル発電機
Generac ポータブル発電機は、停電時に重要な電力バックアップを提供するように設計されています。 これらの発電機には、全圧潤滑と自動車スタイルのスピンオン オイル フィルターが組み込まれた OHV / OHVI エンジンが搭載されており、エンジンを損傷から自動的に保護します。 また、定期メンテナンス サービスやメンテナンス間隔を追跡するためのリセット機能が組み込まれたアワー メーターも備えています。 燃料計付きの大容量燃料タンクを搭載し、長時間の運転が可能です。 電気スターター モデルとリコイル スターター モデルが用意されているこれらのポータブル発電機を幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Generac ポータブル発電機は、停電時に重要な電力バックアップを提供するように設計されています。 これらの発電機には、全圧潤滑と自動車スタイルのスピンオン オイル フィルターが組み込まれた OHV / OHVI エンジンが搭載されており、エンジンを損傷から自動的に保護します。 また、定期メンテナンス サービスやメンテナンス間隔を追跡するためのリセット機能が組み込まれたアワー メーターも備えています。 燃料計付きの大容量燃料タンクを搭載し、長時間の運転が可能です。 電気スターター モデルとリコイル スターター モデルが用意されているこれらのポータブル発電機を幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GEN-2000-IMM1 | ¥256,390 | 見積依頼 |
A | GEN-3500-IMM1 | ¥220,227 | 見積依頼 |
A | GEN-8000-IMM1E | ¥690,818 | 見積依頼 |
A | GEN-2500-IMM1 | ¥280,345 | 見積依頼 |
A | GEN-4000-IMM1E | ¥426,854 | 見積依頼 |
汎用ポータブル発電機
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EGENP5500 | ¥549,511 | 見積依頼 |
B | EGENP6500E | ¥675,597 | 見積依頼 |
A | EGENP5500CA | ¥615,512 | 見積依頼 |
A | EGENP15000E | ¥1,850,708 | 見積依頼 |
A | EGENP6500CA | ¥697,523 | 見積依頼 |
A | EGENP17500E | ¥2,137,960 | 見積依頼 |
C | EGENP10000EX | ¥1,591,958 | 見積依頼 |
A | EGENP7500E | ¥755,850 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GEN-14000-1MME | - | 見積依頼 |
A | GEN-14000-1MHE | ¥1,639,109 | 見積依頼 |
A | GEN-3000-1MK0 | ¥336,445 | 見積依頼 |
A | GEN-5000-0MH0 | ¥544,000 | 見積依頼 |
A | GEN-6000-0MHE | ¥756,809 | 見積依頼 |
A | GEN-7500-0MHE | ¥778,136 | 見積依頼 |
A | GEN-8000-0MKE | ¥671,190 | 見積依頼 |
ポータブルインバーター発電機、ガソリン、2、500 W、3、300 W、120V AC、20.83、リコイル、4.5 時間
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7154 | CP6KNQ | ¥254,256 |
産業用ポータブルディーゼル発電機、6000 W、9.1 HP、3600 rpm、2.6 ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GEN-6000-0MKD | CV6YAQ | ¥2,337,963 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
どのサイズの発電機を購入すればよいですか?
必要な電力量によって、適切な発電機のサイズが決まります。 電力を供給する予定のすべてのデバイスのワット数を加算購入に進む、この結論に達します。
発電機を使用しないときはどのように保管すればよいですか?
発電機は湿気やほこりを避け、清潔で乾燥した場所に保管してください。 また、保管する前に燃料タンクに燃料スタビライザーを追加し、発電機を数分間作動させてエンジン内にスタビライザーを循環させることもできます。
ポータブル発電機のメンテナンス方法は?
定期的なメンテナンスには、オイルレベルのチェック、オイルとエアフィルターの定期的な交換、点火プラグの検査、キャブレターと燃料システムの清掃が含まれます。
ポータブル発電機とインバーター発電機の違いは何ですか?
ポータブル発電機は一定の速度で動作し、DC 電力に変換される AC 電力を生成します。一方、インバーター発電機は可変速エンジンを使用して AC 電力を生成し、電子回路を使用して DC に変換され、再び AC 電力に戻ります。
詳細はこちら
- 詳細
- 閉所での作業
- キャスターとホイール
- 測定装置
- OリングとOリングキット
- トラック照明トラックとコネクタ
- 火災警報システムのコンポーネント
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 隠しドアクローザー
- DYNABRADE 12,000rpmフリースピード直角エアディスクサンダー
- POWER FIRST ビニール絶縁オス ディスコネクト
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ タイプ 3R ハードウェア キット
- APOLLO VALVES 82 シリーズ シール修理キット
- SPEARS VALVES CPVCダクトハンガー
- MARTIN SPROCKET 廃液パックシール付きエンドシャフト、ブロンズベアリング
- STEARNS BRAKES 237シリーズ クラッチ/ブレーキ
- NIBCO クォーターターンボールバルブ
- CONDOR タグアウトタグ
- HOSHIZAKI スライド