ルイビル FS1500 シリーズ グラスファイバー製踏み台
形式 | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FS1504 | 28.875 " | 19.625 " | 4ft。 | 3 | ¥28,963 | |
B | FS1506 | 40.875 " | 22.625 " | 6ft。 | 5 | ¥39,399 | 見積依頼
|
C | FS1508 | 52.75 " | 25.625 " | 8ft。 | 7 | ¥54,091 | 見積依頼
|
D | FS1510 | 64.625 " | 28.625 " | 10ft。 | 9 | ¥77,972 | 見積依頼
|
E | FS1512 | 76.125 " | 31.625 " | 12ft。 | 11 | ¥91,330 |
FS1500 シリーズ グラスファイバー製踏み台
Louisville FS1500 シリーズ グラスファイバー製踏み台は、作業者が高い場所にアクセスしたり、塗装、修理、設置などの作業を行ったり、棚や機器にアクセスしたりするための安全で安定したプラットフォームを提供します。 これらは、安全で頑丈な高架プラットフォームが必要とされる建設、メンテナンス、産業環境で使用されます。 これらのはしごには Shox 衝撃吸収システムが搭載されており、はしごに登ったり踏んだりしたときの衝撃エネルギーを吸収して分散します。 複数のツールスロットとマグネットが装備されているため、ユーザーは作業中にツールを保管したりアクセスしたりできます。 これらのはしごは、はしごのステップを強化するダブルリベットステップデザインを採用し、耐久性と耐荷重能力を高めています。 非導電性を実現する軽量グラスファイバー構造が特徴です。 これらのはしごの高さは 4、6、8、10、12 フィートからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コアリングビット
- ホースステーション
- ABSパイプ継手
- 有線インターホンアクセサリー
- ピンセットセット
- 配管ツール
- ロックアウトデバイス
- ろ過
- 家電
- 止め輪と品揃え
- SK PROFESSIONAL TOOLS コンビネーションレンチ
- DAYTON インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、12インチブレード
- TENNSCO Q-Line産業用棚
- KILLARK モーグルコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、BSP ねじ込み、EPDM
- MORSE DRUM Morstakシリーズのドラムラッカー
- WRIGHT TOOL メトリック オフセット ラチェット ボックス レンチ、12 ポイント リバーシブル
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H25 ブッシュ付きドラム プーリー
- ADB HOIST RINGS MFG. 底ワッシャー