LOUISVILLE FS1508 脚立 グラスファイバー 高さ 8 フィート 300 ポンド キャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 52.75 " |
裾幅 | 25.625 " |
はしごの高さ | 8ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865200136 |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。