REELCRAFT 連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 3/8 インチ
形式 | モデル | フィッティングサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF(M) | 50ft。 | ¥16,333 | |
B | S601015-100 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF(M) | 100ft。 | ¥36,564 | |
B | S601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 25ft。 | ¥12,418 | |
C | S601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 35ft。 | ¥14,071 | |
B | S601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 50ft。 | ¥16,919 | |
B | S601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 25ft。 | ¥12,514 | |
B | S601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 35ft。 | ¥13,408 | |
B | S601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 50ft。 | ¥16,071 |
連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 3/8 インチ
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、工具や機器に接続するために、一端に3/8または1/4インチMNPT、もう一端に1/2または3/8または1/4インチMNPTの真ちゅう製カップリングが付属しています。 それらは300psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から100フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バスルームファン
- 作業台
- 窓とドアのシール
- PFAフルオロポリマーチューブ
- スプリンクラーヘッドトリマー
- 手袋と手の保護具
- ルーフベンチレーター
- 乾式壁および左官ツール
- フローリング
- 品揃え
- RECOIL 高速度鋼ハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- KIPP 10-32ネジサイズミニウィングノブ
- 3M 高い耐久性
- ULTRA-DEX USA CDGWシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- BUSSMANN ECSRシリーズクラスRK5ヒューズ
- VULCAN HART フードオリフィス、フレンチトップ
- EDWARDS SIGNALING 鐘
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準ねじゲージ、1 ~ 14 Un
- MORSE DRUM キャスター
- JOHNSON CONTROLS A421 シリーズ電子温度制御装置