JOHNSON CONTROLS A421 シリーズ電子温度コントロール
形式 | モデル | 制御範囲 | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A421ABC-02C | -40°から212°F | 1°〜30°F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥23,984 | |
A | A421ABC-03C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥24,679 | |
A | A421ABC-04C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥26,333 | |
A | A421ABG-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥30,731 | |
B | A421AET-01C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | ¥37,519 | |
B | A421GEF-01C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 24 VAC | ¥33,262 | |
A | A421ABC-06C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥25,878 | |
A | A421ABT-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥25,085 | |
B | A421AED-01C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | ¥37,725 | |
A | A421ABD-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥25,145 | |
A | A421GBF-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 24 VAC | ¥23,432 | |
B | A421AEC-01C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | ¥31,184 | |
B | A421AEC-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 120 / 240 VAC | ¥31,832 | |
B | A421GEF-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 4X | 24 VAC | ¥36,195 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドスタンプセット
- フロアボックスカバー
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- 防火枕シーツとラップ
- 空気圧制御バルブ
- 汎用ACモーター
- 溶接用品
- キーコントロールの識別
- 騒音コントロール
- PROTO ダブルエンドメトリックラチェットボックスレンチ
- PANDUIT ヒンジ付き配線ダクトカバー
- KLEIN TOOLS ツール収納バケット
- BUSSMANN ECSRシリーズ特殊ヒューズ
- USA SEALING ロッドストック、37psi引張強度
- PASS AND SEYMOUR ステンレス製安全スイッチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ステンレス鋼繊維、20ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-28 Un
- AEROQUIP 90度の肘
- SMC VALVES 調整ボルト