入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子温度制御 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CE、C-Tick |
色 | グレー |
制御範囲 | -40度から212度F |
深さ | 2.375 " |
差動プローブ | 1度から30度F |
表示色 | 黒、白 |
サイズを表示します。 | 1.5 x.5平方インチ |
タイプを表示します。 | LCD |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 16A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 8A |
高さ | 5" |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 1 |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-a421abc-02c.pdf |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 2" |
センサータイプ | A99 |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
電圧範囲 | 120 / 240 VAC |
幅(Width) | 2.38 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | MX |
モデル | 制御範囲 | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A421ABC-02C | -40度212度までNS | 1度30度までF | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥23,984 | |
A421ABC-03C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥25,058 | |
A421ABC-04C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥27,333 | |
A421ABC-06C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥26,188 | |
A421ABT-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥26,554 | |
A421ABG-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 120 / 240 VAC | ¥32,829 | |
A421GBF-02C | -40度から212度F | 1度から30度F | NEMA 1 | 24 VAC | ¥23,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。