POWER FIRST ビニール絶縁オス ディスコネクト
形式 | モデル | ワイヤー範囲 | バレル内側径 | カラーコード | 接続材料 | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C905 | 12〜10 AWG | 0.244 " | イエロー | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.94 " | 0.250×0.032インチ | 50 | ¥6,066 | |
B | 5WHH2 | 12〜10 AWG | 0.134 " | イエロー | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.94 " | 0.250×0.032インチ | 50 | ¥1,918 | |
C | 4FRE2 | 16〜14 AWG | 0.091 " | 青 | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.09 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥4,349 | |
D | 24C896 | 16〜14 AWG | 0.185 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.86 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥13,634 | |
D | 24C898 | 16〜14 AWG | 0.185 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.032インチ | 100 | ¥8,865 | |
E | 24C901 | 16〜14 AWG | 0.185 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.77 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥9,441 | |
F | 5WHC2 | 16〜14 AWG | 0.091 " | 青 | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.74 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥2,796 | |
G | 24C890 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.032インチ | 100 | ¥8,678 | |
G | 24C888 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.86 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥7,675 | |
H | 24C892 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥7,186 | |
I | 5WHC1 | 22〜16 AWG | 0.067 " | レッド | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.74 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥2,326 | |
J | 5WHH1 | 22〜16 AWG | 0.067 " | レッド | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.82 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥3,196 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピン端子
- ゴムシートとストリップ
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- バッテリークランプ
- フォークカバー
- ドライバーとナットドライバー
- 配送ラベルとアクセサリー
- フードサービス機器および機器
- 家具
- タイヤとホイール
- SPECO TECHNOLOGIES Paホーン耐候性
- DAYTON 屋根の縁石、固定、非換気
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS フロアスタンド
- HOFFMAN フィードスルーワイヤーウェイスイベルニップル
- WORLDWIDE ELECTRIC KANシリーズヘリカルベベルギヤ減速機
- KIMBLE CHASE クラス B モール式ピペット
- BALDOR / DODGE バンド付き細幅 V ベルト
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ S フランジ カップリング
- BALDOR / DODGE 軽量テイクアップフレーム
- BOSTON GEAR 直径ピッチ 32 単ネジアセタール ウォームギヤ