入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.185 " |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.86 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | バレル内側径 | カラーコード | 接続材料 | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C888 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.86 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥7,675 | ||
24C890 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.032インチ | 100 | ¥8,678 | ||
24C892 | 22〜16 AWG | 0.15 " | レッド | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥7,186 | ||
24C898 | 16〜14 AWG | 0.185 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.78 " | 0.187×0.032インチ | 100 | ¥8,865 | ||
24C901 | 16〜14 AWG | 0.185 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.77 " | 0.187×0.020インチ | 100 | ¥9,441 | ||
24C905 | 12〜10 AWG | 0.244 " | イエロー | 錫メッキ真鍮 | 221度F | 600V | 0.94 " | 0.250×0.032インチ | 50 | ¥6,066 | ||
4FRE2 | 16〜14 AWG | 0.091 " | 青 | 真鍮 | 167度F | 300V | 0.09 " | 0.250×0.032インチ | 100 | ¥4,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。