トーマスポンプ コンプレッサー/真空ポンプ
Thomas Pumps は 1948 年に設立され、それ以来、ガスおよび液体システム用のポンプとコンプレッサーを製造してきました。 Gardner Denver ブランドの Thomas Pumps は、医療、自動車、食品および飲料分野で使用される空気圧ポンプ、コンプレッサー、部品の広範なカタログを提供しています。...時代の産業。続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 107CDC20 | 12 VDC | 9.5 | 1/10 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7.375 " | 4.25 " | ¥64,523 | |
B | 907CDC18 | 12 VDC | 10.8 | 1/10 | 1 / 4 "NPT | 1 / 4 "NPT | 5 57 / 64 " | 7.875 " | 4.25 " | ¥75,868 | |
C | 150057 | 115 | 0.37 | - | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 3 1 / 3 " | 4.625 " | 5" | ¥68,548 | |
A | 107CAB18 | 115 | 1.7 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7" | 4.25 " | ¥69,117 | |
D | 2107CA20 | 115 | 1.6 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 " | 4.75 " | 8" | 4.25 " | ¥81,778 | |
B | 927CA18 | 115 | 3 | 1/8 | 1 / 4 "NPT | 1 / 4 "NPT | 6.875 " | 7.875 " | 4.75 " | ¥87,902 |
コンプレッサー/真空ポンプ
Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは、空気駆動の機器やツールを操作するための空気圧を生成するように設計されています。 これらのユニットは、優れた強度を実現するダイカスト アルミニウム コンポーネントと、汚染物質の侵入を防止し、確実なシールを容易にするダイアフラム コンプレッサーを備えています。 最大限の熱放散を実現するモーター通気口を備えた密閉型ハウジングと、摩擦損失を低減するために永久的に潤滑されたベアリングを備えています。 これらのポンプのバランスの取れたポンプ設計とサーマルプロテクターにより、それぞれ低振動動作と過熱を防ぐ自動停止が保証されます。 1/10 および 1/20 HP モーター定格のこれらのコンプレッサー ポンプのラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは幅広い機能の組み合わせを提供しており、最大 20 psi の圧力での連続運転が必要な用途に役立ちます。 これらは、医療、自動車、セキュリティおよび防衛、バイオ医薬品、食品および飲料業界に最適です。
動作メカニズム
トーマス ダイヤフラム コンプレッサーと真空ポンプは、真空または空気圧を生成します。 真空または圧力用のホースを接続するための XNUMX つのポートが装備されています。 これらのダイヤフラム組み合わせモデルは、柔軟な膜またはダイヤフラムを使用して空気を空気室に引き込みます。 このダイヤフラムはポンプ機構と空気の間に障壁を作り、腐食性ガスがユニットのコンポーネントに接触するのを防ぎます。 過剰な騒音やオイルを発生させることなく連続的に動作し、軽負荷の空気圧または真空を提供します。 これらのトーマス コンプレッサーと真空ポンプは、化学ガスが存在する研究室や、吸引ユニットや吸引ユニットなどの歯科および医療用途で使用されます。
特徴
- Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは、連続使用と最大 20 psi の圧力を必要とする用途で空気駆動ツールや機器を作動させるために空気圧を開始するように設計されています。
- 優れた強度を実現するダイキャストアルミニウム構造と、確実なシールを促進し汚染物質の侵入を防ぐダイアフラムコンプレッサーを備えています。
- これらの Thomas コンプレッサーと真空ポンプは、最大限の熱放散を実現する密閉型ハウジングとモーター ベントを備えています。
- 摩擦損失を排除するために、永久的に潤滑されたベアリングが付属しています。
- バランスの取れたポンプ設計とサーマルプロテクターにより、スムーズで低振動の動作が保証されます。
- さらに、過熱を防ぐ自動停止機能も備えています。
対応アクセサリー
- トーマス サービス キット: これらのトーマス サービスキット コンプレッサーや真空ポンプと互換性があります。 これらには、コネクティング ロッド アセンブリ、ヘッド ガスケット、フィルター、ネジ、O リング、バルブ キーパー、バルブ フラッパーが含まれます。
規格と承認
Thomas のコンプレッサーと真空ポンプは、高品質のサービスとユーザーの安全性を最大限に高めるため、ISO 9001:2000 および ISO 13485:2003 規格に準拠しています。
よくある質問
なぜ真空ポンプが病院で使われるのですか?
医療用真空ポンプは、潜在的に有害な物質から医療従事者を守ります。 これらの真空ポンプは病院、動物病院、診療所で広く使用されています。
真空ポンプにはどのような種類がありますか?
真空ポンプには、ロータリーベーン真空ポンプ、ダイヤフラム真空ポンプ、液封真空ポンプ、スクロール真空ポンプ、ターボ分子真空ポンプなど多くの種類があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- 足場ステージ
- 交換用タグ
- ツイストタイ
- 明確な目的のACモーター
- ラミネートおよび製本装置
- 配線路
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ラボ診断
- 3M 非常に細かいグレードのPSAサンディングディスクロール
- APPROVED VENDOR ハードウェアクロス、19ゲージ
- APPROVED VENDOR ロッド、鋳鉄、80-55-06インチ
- PARLEC 75MCシリーズ、ブッシングパワーミリング
- UNISTRUT チャネルZ形状フィッティング
- THOMAS & BETTS KN10シリーズピン端子
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 /16-24Unfに移動
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P429 リデューシング ダブル サニタリー ティー、すべてハブ
- SMC VALVES ボールバルブ
- BESTCARE 浴室の流し