入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.65 |
全負荷アンペア | 1.6 |
HP | 1/20 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 8 "NPT |
最大PSICont./Int。 | 5/5 |
最大真空 | 23.2 |
コンセントサイズ | 1 / 8 " |
全体の高さ | 4.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 4.25 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107CDC20 | 12 VDC | 9.5 | 1/10 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7.375 " | 4.25 " | ¥63,556 | ||
907CDC18 | 12 VDC | 10.8 | 1/10 | 1 / 4 "NPT | 1 / 4 "NPT | 5 57 / 64 " | 7.875 " | 4.25 " | ¥72,796 | ||
150057 | 115 | 0.37 | - | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 3 1 / 3 " | 4.625 " | 5" | ¥73,395 | ||
107CAB18 | 115 | 1.7 | 1/20 | 1 / 8 "NPT | 1 / 8 "NPT | 4.75 " | 7" | 4.25 " | ¥67,190 | ||
927CA18 | 115 | 3 | 1/8 | 1 / 4 "NPT | 1 / 4 "NPT | 6.875 " | 7.875 " | 4.75 " | ¥86,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。