定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS AK1978 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、4L タイプ ベルト、1.5625 インチ ハブ径。 | BA4FZP

TB WOODS AK1978 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 4Lタイプベルト ハブ径1.5625インチ

在庫あり
アイテム: BA4FZP モデル:AK1978

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,578 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Vベルトシーブ
ベルトタイプ4L
ボア径0.875 "
ボアタイプキー溝で仕上げました
ボアからサイズへのボア径。7 / 8 "
データム直径1.7 "
寸法E0.44 "
寸法L0.94 "
フェイス幅0.66 "
ハブ径1 9 / 16 "
慣性WR0ポンド-平方フィート
内部径1.58 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM12830 RPM
溝の数1
外径1.95 "
全体の長さ(Overall Length)1.09375 "
ピッチ径1.95 "
カテゴリー別FHPはサイズに飽きました
RPM高12,830RPM
重量 0.5ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.23

製品バリエーション

プロダクトモデル構造4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径データム直径寸法Eフェイス幅シャフト径に適合します。ハブ径価格
TB WOODS AK3212 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTW 14A165 AK3212ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3258 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTX 14A166 AK3258ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3234 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTY 14A167 AK3234ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK3278 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HTZ 14A168 AK3278ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK321 FHPボアレッドサイズ V ベルト シーブ、鋳鉄、3L タイプ ベルト、1.6875 インチ ハブ径。 | AA6HUA 14A169 AK321ウエブサイト3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "¥5,063
TB WOODS AK1041 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJL 5RHX2 AK104110 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "¥19,926
TB WOODS AK10434 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 3Lタイプベルト ハブ径2.5インチ| AE6FJM 5RHX3 AK1043410 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "¥19,926

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS AK1978 FHPボアレッドVベルトシーブ 鋳鉄製 4Lタイプベルト ハブ径1.5625インチ
¥4,578 /単価