入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルトシーブ |
3Lベルトピッチ径 | 2.66 " |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 3" |
4LAまたはベルトピッチ径 | 3" |
ベルトタイプ | 3L |
ボア径 | 3 / 4 " |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ボアからサイズへのボア径。 | 1 1 / 4 " |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | ウエブサイト |
データム直径 | 3" |
寸法E | 0.44 " |
寸法L | 0.94 " |
フェイス幅 | 0.66 " |
シャフト径に適合します。 | 3 / 4 " |
ハブ径 | 1 11 / 16 " |
業界番号 | AK3234 |
慣性WR | 0.01ポンド-平方フィート |
内部径 | 2.88 " |
キー溝のサイズ | 0.187 "×0.093」 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 7700 RPM |
溝の数 | 1 |
外径 | 3 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.09375 " |
ピッチ径 | 3 1 / 4 " |
止めネジが含まれています | 有り |
UPC | 698672091336 |
重量 | 1ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | データム直径 | 寸法E | フェイス幅 | シャフト径に適合します。 | ハブ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3258 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK3278 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK321 | ウエブサイト | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ¥5,063 | ||
AK1041 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK10434 | 腕 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ¥19,926 | ||
AK1141 | 腕 | 11 " | 11 " | 11 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ¥21,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。