AUTOQUIP ダブルアームシザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-036-0080 | 70.5 " | 8000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-036-0240 | 76.5 " | 24000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000ポンド。 | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000ポンド。 | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-048-0080 | 88 " | 8000ポンド。 | 132 " | 62 " | 112.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-048-0120 | 88 " | 12000ポンド。 | 132 " | 62 " | 112.5 " | 70秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-048-0160 | 94 " | 16000ポンド。 | 132 " | 62 " | 119 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-042-0200 | 94 " | 20000ポンド。 | 122 " | 62 " | 140 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-060-0060 | 106 " | 6000ポンド。 | 150 " | 62 " | 130.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-060-0120 | 106 " | 12000ポンド。 | 150 " | 62 " | 130.5 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-060-0090 | 109.5 " | 9000ポンド。 | 150 " | 62 " | 130.5 " | 70秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-066-0054 | 109.5 " | 5400ポンド。 | 150 " | 62 " | 130.5 " | 50秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-066-0100 | 110 " | 10000ポンド。 | 150 " | 62 " | 130.5 " | 100秒。 | 見積依頼
|
A | DRM-072-0100 | 140 " | 10000ポンド。 | 144 " | 60 " | 140 " | 100秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- バック面取りツール
- マルチガス検知器
- 精密モーションコントロールプーリー
- ワークベンチトップ
- キャビネット
- 掘削アクセサリー
- 石造建築
- 自動車用リフティングツール
- HVACテスト機器
- DAYTON ピローブロックベアリング
- APPROVED VENDOR クリアカバー
- GLEASON 花綱トラックブラケットCレール
- APPROVED VENDOR Pトラップ、17ゲージ、真ちゅう
- HOFFMAN クイック トレイ プロ シリーズ ディバイダー ストリップ
- EATON E59 AccuProx シリーズ アナログ誘導型近接センサー
- ARC ABRASIVES PSAサンディングディスク
- HALTEC トラックバルブ
- WEG 電気モーター、60馬力