AUTOQUIP DRM-060-0120シザーリフトテーブル、62インチのプラットフォーム幅、70インチの高さ、12000ポンドの容量
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 106 " |
ベース幅 | 42 " |
負荷容量 | 12000ポンド。 |
高さを下げた | 10 " |
最大プラットフォームの長さ | 150 " |
最大プラットフォームの幅 | 62 " |
最小プラットフォームの長さ | 130.5 " |
最小プラットフォームの幅 | 42 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 4 |
上げられた高さ | 70 " |
Time | 100秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 1867.5 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0080 | 70.5 " | 8000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94 " | 100秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-036-0240 | 76.5 " | 24000ポンド。 | 114 " | 62 " | 94 " | 100秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000ポンド。 | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000ポンド。 | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70秒。 | - | 見積依頼
|
DRM-042-0200 | 94 " | 20000ポンド。 | 122 " | 62 " | 140 " | 100秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。