STENS ノッチ付ハイリフトブレード ストレートタイプ
形式 | モデル | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340874 | 16.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
|
B | 355407 | 16.38 " | W 3 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
C | 355411 | 17.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート、ハイリフト | 3" | ¥4,150 | |
D | 340878 | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
|
E | 340882 | 21 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート | 2.5 " | ¥3,793 |
ノッチ付きハイリフトブレード、ストレートタイプ
ステンスの交換用ノッチ付きブレードは、岩の多い土壌を耕しているときに、重い作物残渣や丈夫な植生を刈るのに理想的です。 これらのまっすぐな切り欠きのある刃は、硬い土壌環境で肉の根をすり抜けることがある滑らかな刃の刃と比較して、完璧なゴミの切断とより深い浸透のための鋸歯状の刃を備えています。 選択されたモデルは、草刈りの空気吸引(持ち上げ)と袋詰め(収集)を改善するための高揚力設計になっています。 それらは背が高くて厚い草での使用に理想的であり、16.375、16.5、17.5、18および21インチの長さで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道具の準備と保持
- ビンとボックスの付属品
- 手動リフティングマグネット
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 水質検査装置およびメーター
- 非電気的特性のテスト
- 空気の動き
- メールボックスと投稿
- 油圧ツール
- PARKER ストリートエルボー、45度、ステンレス鋼
- DAYTON 軽量産業用ファン/空気循環器、モバイル
- ALBION プレートキャスターキット、ポリプロピレン
- RONSTAN スクリューピンボウシャックル
- DAYTON アップブラストベント
- SUPER-STRUT チャネルリジッドパイプクランプ
- THOMAS & BETTS ターミナル
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP アダプター、ガスケット x ガスケット
- OSG エンドミルのルーティング
- WALTER TOOLS フライスインサート