DAYTON 軽量工業用ファン / エアサーキュレーター、モバイル
形式 | モデル | 環境への応用 | 組み立て | ベアリングタイプ | ファンRPM | ガード素材 | 高さ | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALE5 | 農業 | 組み立てられていません | 玉 | 830 | 鋼 | 39 " | 鋼 | 104度F | ¥137,383 | |
B | 6ALE4 | 農業 | 組み立てられていません | 玉 | 850 | 鋼 | 52 " | 鋼 | 104度F | ¥544,278 | |
C | 39英国53 | 商用ダイビング機材 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 825/600 | 鋼 | 35 " | 鋼 | 104度F | ¥99,773 | |
D | 19RR53 | 商用ダイビング機材 | 有り | スリーブ | 1475/1375/1275 | 鋼 | 22 " | 鋼 | 110度F | ¥45,281 | |
C | 39英国52 | 商用ダイビング機材 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 1075/750 | 鋼 | 29 " | 鋼 | 104度F | ¥64,262 | |
C | 39英国56 | 商用ダイビング機材 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 825/600 | 鋼 | 39 " | 鋼 | 104度F | ¥124,495 | |
E | 1YNW4 | 産業 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 800/650 | 鋼 | 35.25 " | 鋼 | 104度F | ¥94,388 | |
F | 1YNW6 | 産業 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 850/700 | 鋼 | 46 5 / 16 " | 鋼 | 104度F | ¥341,071 | |
G | 1YNW7 | 産業 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 460/320 | 鋼 | 41.25 " | 鋼 | 104度F | ¥154,453 | |
G | 1YNW8 | 産業 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 360/260 | 鋼 | 47 5 / 16 " | 鋼 | 104度F | ¥214,758 | |
H | 1YNW3 | 産業 | 組み立て | 玉 | 825/650 | 鋼 | 28 " | 鋼 | 104度F | ¥78,146 | |
I | 1YNW5 | 産業 | 部分的に組み立てられた | 玉 | 850/750 | 鋼 | 40 5 / 16 " | 鋼 | 104度F | ¥195,138 | |
J | 2RDZ2 | アウトドア | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | 800/650 | 亜鉛めっき鋼 | 36 " | 黄色のポリエステル粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼 | 104度F | ¥164,978 | |
J | 2RDZ3 | アウトドア | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | 850/750 | 亜鉛めっき鋼 | 43 " | 黄色のポリエステル粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼 | 104度F | ¥168,701 | |
J | 2RDZ4 | アウトドア | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | 850/700 | 亜鉛めっき鋼 | 50 " | 黄色のポリエステル粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼 | 104度F | ¥198,364 | |
K | 2RDZ1 | アウトドア | 部分的に組み立てられた | 封印されたボール | 825/650 | 亜鉛めっき鋼 | 32 " | 黄色のポリエステル粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼 | 104度F | ¥120,119 |
軽量産業用ファン/空気循環器、モバイル
Dayton 移動式空気循環装置は、軽度の製造エリア、乾燥スペース、倉庫を冷却するために使用されます。 これらの UL 認定サーキュレーターには、可搬性を高めるためのゴムまたはプラスチックのホイールと、速度を高めるためのダイレクト ドライブまたはベルト ドライブが装備されています。 これらには、整理された接続を確保するためのコードラップが含まれており、ブロワーとファンの静かでスムーズでソフトな始動性能を可能にする永久分割コンデンサーモーターを備えています。 これらの非振動ファンは優れた通気性を実現し、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えているため、モーターのパフォーマンスが向上します。 エンクロージャ上のオープンエアにより、巻線の上に空気が直接流れることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エントランスマット
- 屋外備品アクセサリー
- タイヤ空気圧とトレッドデプスゲージ
- ガス溶接の衣装
- 熱電対プローブ
- 溶接用品
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 燃焼試験
- 自動車のクリーニング/外観
- 研磨マウントポイント
- DEWALT スチールチップ、コンビネーション丸鋸刃
- PANDUIT 長さにカットフックアンドループケーブルタイ
- WESTWARD アウトサイドファームジョイントキャリパー
- FLOJET ストレーナーインチライン
- CHIEF 二回転油圧ギアポンプ/モーター
- ADVANCE TABCO 冷蔵コールドパン
- SPEEDAIRE インおよびエクスバルブ アセンブリ
- FANTECH 2GMS シリーズ ガード付き排気ファン
- ALL MATERIAL HANDLING クレビスショートクラッチ
- SLOAN ベースプレートキット