デイトン 39UK53 エアサーキュレーター 9700 cfm 115V 30 インチ スチール | AH9DJA

DAYTON 39UK53エアサーキュレーター9700cfm 115V30インチスチール

在庫あり
アイテム:AH9DJA モデル:39UK53

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥105,172 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアサーキュレータ
風速(FPM)@ 20Ft。400/280
風速(FPM)@ 40 Ft165/115
風速(FPM)@ 60Ft。65/45
組み立て部分的に組み立てられた
ベアリングタイプ
ブレード径30 "
ブレード材質アルミニウム
CFM高9700
CFM低7070
コー​​ド長10ft。
ドライブの種類直接
環境への応用商用ダイビング機材
ファンRPM825/600
ガード素材
高さ35 "
住宅資材
Hz60
最大周りの派遣社員。104度F
最大深さ22 "
モーターエンクロージャーオープンエアオーバー
モーターHP1/2
モーター絶縁CLASS-B
モーターRPM800/650
モータータイプ永久分割コンデンサ
取り付け場所
ブレードの数3
動作電流5.2/4.2
外径40 "
1
軸径5 / 8 "
騒音レベル75dBA
速度2
形式スタンダード
熱保護自動応答オプション
電圧115
幅(Width)40 "
ワイヤーガード仕上げブラックパウダーコート

発送情報:

船の重量(kg) 30.15
船高(cm)38.1
船の長さ(cm)87.63
船幅(cm)89.66
原産国CN

商品の詳細:

  • 振動:いいえ
  • モバイル/ステーショナリー:モバイル

製品バリエーション

プロダクトモデル環境への応用組み立てベアリングタイプファンRPMガード素材高さ住宅資材最大周りの派遣社員。価格
デイトン 1YNW3 エアサーキュレーター 24 インチ 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3産業組み立て825/65028 "104度F¥78,146
デイトン 1YNW4 エアサーキュレーター 30 インチ 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4産業部分的に組み立てられた800/65035.25 "104度F¥94,388
DAYTON 1YNW5 エアサーキュレーター、36 インチアルミニウムブレード、12250 CFM、120 VAC | AB4LGZ 1YNW5産業部分的に組み立てられた850/75040 5 / 16 "104度F¥195,138
DAYTON 1YNW6 エアサーキュレーター、ブレード径 42 インチ、15000 cfm、120 VAC、3 ブレード | AB4LHA 1YNW6産業部分的に組み立てられた850/70046 5 / 16 "104度F¥341,071
デイトン 1YNW7 エアサーキュレーター 36 インチ 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7産業部分的に組み立てられた460/32041.25 "104度F¥163,635
デイトン 1YNW8 エアサーキュレーター 42 インチ 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8産業部分的に組み立てられた360/26047 5 / 16 "104度F¥214,758
デイトン 2RDZ1 エアサーキュレーター 24 インチ 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1アウトドア部分的に組み立てられた封印されたボール825/650亜鉛めっき鋼32 "黄色のポリエステル粉体塗装を施した亜鉛メッキ鋼104度F¥120,119

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 39UK53エアサーキュレーター9700cfm 115V30インチスチール
¥105,172 /単価