CHIEF 両回転油圧ギア ポンプ/モーター
形式 | モデル | 変位 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CBD-F306-APA | 0.36 | 3.87 | ¥61,010 | |
B | CB2A-F7SFA | 0.48 | 4.01 | ¥38,651 | |
A | CBD-F310-APA | 0.61 | 4.12 | ¥51,272 | |
B | CB2A-F11SFA | 0.73 | 4.25 " | ¥47,402 | |
C | CBD-F314-APA | 0.85 | 4.35 | ¥53,643 | |
A | CBD-F330-APA | 1.22 | 4.72 | ¥57,200 |
二回転油圧ギアポンプ/モーター
主力油圧ギアポンプは、3600 つの連動ギアの助けを借りて容積を調整し、オイル、塗料、樹脂などの高粘度の流体を圧送するように設計されています。 これらのユニットは、内部摩擦を最小限に抑え、1.22 rpm の速度でも脈動を排除するためにドライブ ギアを反時計回り (左) 回転させるための圧力ベアリング設計を備えたアルミニウム ハウジングを備えています。 これらはさらに、大気圧によって液体を入口側に押し込むことを可能にする部分真空を生成するための自吸能力と統合されています。 最大 XNUMX Cu までの排気量範囲で利用できるこれらの双方向ギア ポンプの幅広い製品ラインナップからお選びください。 で/回転中 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バラストの調光
- セキュリティシール
- ESDおよびクリーンルームチェア
- 発煙カートリッジ
- ダイレンチ
- 機械加工用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- 電子
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- テンショナーとタイトナー
- KEO 皿穴、高速度鋼、3フルート、110度の夾角
- LITTLE GIANT ドラム流出封じ込めプラットフォーム
- WINTERS INSTRUMENTS 鉛フリー圧力計、MNPT、1/8 "NPT、ゲージ接続場所:センターバック
- PARKER 工業用真ちゅう製ボールバルブ
- HOFFMAN タッチアップペイント
- EATON 油圧ホースおよびフランジ継手
- DAYTON サポートブラケット
- LINN GEAR 平歯車 直径3ピッチ
- CAMPBELL ケーブル
- DAYTON 圧力計