入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
カバー材質 | アルミニウム/鋳鉄 |
変位 | 1.22 |
GPM @ 1800 RPM&1000 PSI | 9.50 |
GPM @ 3600 RPM&1000 PSI | 19.01 |
住まい | アルミニウム |
長さ | 4.72 |
最大連続PSI | 2900 |
最大断続的な圧力 | 2900 |
マックス。 RPM | 3600 |
取り付け | 2ボルトSAEA |
公称GPM @ 1200 RPM | 6.33 |
ポート(インレット) | 12 |
ポート(アウトレット) | 10 |
回転 | 左 |
シャフトエクステンション(インチ) | 1-13/64 |
船の重量(kg) | 4.51 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 21.84 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 変位 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CB2A-F11SFA | 0.73 | 4.25 " | ¥47,402 | ||
CB2A-F7SFA | 0.48 | 4.01 | ¥38,651 | ||
CBD-F310-APA | 0.61 | 4.12 | ¥51,272 | ||
CBD-F306-APA | 0.36 | 3.87 | ¥61,010 | ||
CBD-F314-APA | 0.85 | 4.35 | ¥53,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。