LOUISVILLE
1946 年以来、Louisville Ladder は、産業用アプリケーションで使用する高品質のはしごおよび付属品を製造してきました。 このブランドは、米国ケンタッキー州ルイビルに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
クリーニング
動力伝達
空気力学
安全性
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
マテリアルハンドリング フィルタ
はしごプラットフォームと足場全ラインナップを見る
屋根裏のはしご 小さな屋根裏部屋やさまざまな保管場所に簡単にアクセスできるようにするために使用される、ANSI準拠の木製およびアルミニウム製の屋根裏部屋のはしご。 最大耐荷重は375ポンドで、7〜12フィートの範囲の天井の高さに適合できます。
拡張はしご はしごの長さを伸ばすためにスライドおよび伸長できる延長レールを備えた頑丈なIビームはしご。 ANSI規格に適合し、最大耐荷重は375ポンドです。
ラダーアクセサリー はしごの安定性を高め、作業者の安全を確保するために使用されるはしごエンドキャップとレベラーが含まれています。 はしごの横方向の動きと滑りを防ぎます
多目的はしご 人事リフト プラットフォーム脚立 ANSIおよびOSHA定格のアルミニウムおよびグラスファイバー製のはしごは、幅広で滑りにくいプラットフォームとSHOX衝撃吸収システムを備えています。 画家、電気技師、大工によって広く使用されています
足場 足場とプラットフォームアクセサリー 足場の高さを最適化および拡張するために使用されるアルミニウム製の足場板と鋼製の拡張キットが含まれています
足場ステージ ねじれ防止構造と滑り止めデッキを備えたANSIおよびOSHA準拠の足場ステージ。 ラダージャッキ用途やスイングステージやキャットウォークの設置に最適です。 XNUMX人用、XNUMX人用、XNUMX人用のバリエーションが用意されています
ステップスツール 滑り止めゴム足が付いたアルミニウムとグラスファイバーのポータブルスツール。 折りたたみ式、ステップスタンド、ツインフロントラダーのバリエーションをご用意
脚立 はしごの安定性を高め、はしごの不要な動きを防ぐためのゴム被覆脚と滑り止めステップを備えた片面/両面アルミニウムおよびグラスファイバー製踏み台です。 最大耐荷重は375ポンドです
ストレートラダー OSHA および ANSI 準拠のアルミニウムおよびグラスファイバーのストレートはしごには、滑り止めゴムパッドが付いており、貯蔵タンク、マンホール、トレーラー内での安定性を最大限に高めます。
ルイビルについて
Louisville Ladder カタログには、はしごおよび付属品、踏み台、のこぎり、作業台、足場ステージの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの AS2100 シリーズはしご 軽量で耐腐食性に優れたアルミニウム構造です。 それらは、250 および 350 lb バリアントの耐荷重で利用できます。 これらのはしごの高さは 4 ~ 20 フィートです。 ルイビル はしご延長 構造剛性と耐熱性のためにファイバーグラスで作られています。 最大 12 フィートまで増やすことができ、最大 300 ポンドの耐荷重があります。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Louisville Ladder MPN は、同等の Vestil、Westwards、および Werner モデルへの個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等のルイビルラダーが利用可能です。
発送
これらのルイビルラダー製品は、サイズが小さいものから大きいものまであります。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
よくある質問
Louisville Ladder 製品が準拠している安全基準は何ですか?
- ANSI
- OSHA
- CSA
適切なはしごを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 使用前に、製品のラベルで最高のスタンディング レベルと作業負荷容量を確認してください。
- 適切なはしごのサイズを選択して、最高の立位レベルを超えて上ったり、行き過ぎたりしないようにします。
- 感電の危険性を減らすために、電気の近くで作業する場合は、グラスファイバーまたは木製のはしごを使用してください。
これらのルイビルのはしごを適切に維持および保管するにはどうすればよいですか?
- はしごを 6 フィート間隔でラックに掛けて支えます。
- はしごの上に物を保管したり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 運搬時は、はしごをしっかり支えてください。
- 塗装を避け、風雨にさらすことを避け、熱や湿気を避けて通気を保つことにより、木製のはしごを保護し、保存してください。