KILLARK Mogulコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MOC-5M | C | 144.0 cu。 に。 | 1-1 / 2」 | ¥95,365 | |
A | MOC-8M | C | 758.4 cu。 に。 | 3" | ¥219,954 | |
A | MOC-6M | C | 255.5 cu。 に。 | 2" | ¥86,904 | |
B | MOLBD-0M | LB | 1449.9 cu。 に。 | 4" | ¥286,794 | |
B | MOLBD-2M | LB | 25.6 cu。 に。 | 3 / 4 " | ¥19,261 | |
B | MOLBD-4M | LB | 87.2 cu。 に。 | 1.25 " | ¥55,213 | |
B | MOLBD-8M | LB | 742.5 cu。 に。 | 3" | ¥156,910 | |
B | MOLBD-5M | LB | 243.6 cu。 に。 | 1-1 / 2」 | ¥70,091 | |
B | MOLBD-7M | LB | 742.5 cu。 に。 | 2-1 / 2」 | ¥154,585 | |
B | MOLBD-1M | LB | 15.2 cu。 に。 | 1 / 2 " | ¥14,343 | |
B | MOLBD-3M | LB | 87.2 cu。 に。 | 1" | ¥37,735 | |
B | MOLBD-6M | LB | 243.6 cu。 に。 | 2" | ¥87,380 |
モーグルコンジットボディ、MOシリーズ、鉄/アルミニウム
Killark MOシリーズのモーグルコンジットボディまたはフィッティングは、導体のプルアウトレットとして機能し、コンジットシステムのリジッドおよびIMCレースウェイと互換性があります。 それらは、重くて大きな導体を引っ張っている間、広い開口部を提供し、設置中のねじれや鋭い曲がりを防ぎます。 さらに、それらは、耐候性チャンバー内でプル、タップ、およびスプライスが必要な直角ベンドに使用されます。 これらのフィッティングは、高い抵抗力と負荷のために鉄またはアルミニウム構造を特徴とし、キャプティブSSネジとガスケットが装備されているため、濡れた場所でも永続的な保持特性が得られます。 それらは隆起したドームカバーを備えており、追加の配線室を提供し、セルフロック機能用のネジ付きハブを備えたC、LB、T、およびUBのボディスタイルで利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットコンセント本体 スプリングクリップとフラットバックデザインで、それぞれ簡単な取り付けと配線容量の増加を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルエアおよび燃料フィルター
- 電子南京錠セキュリティシステムアクセサリ
- 交換用バッテリー
- 銅パイプとチューブ
- フェンスレール
- シンクと噴水
- ショップ用品
- キャスターとホイール
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 油圧シール
- SOLBERG インレットフィルター3Mnpt Out 300 Max Cfm
- STENS プレフィルター
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムB-3x3インチ
- QORPAK バイアル10オンス
- AME INTERNATIONAL Rolocサーフェスコンディショニング
- MARTOR はさみ、多目的、人間工学
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、ソケット、EPDM
- MONOPRICE データコムジャック
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、334 シリーズ