MAUDLIN PRODUCTS スロット付きシム B-3 x 3 インチ
形式 | モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | スロット幅 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSB003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥6,549 | |
A | MSB001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥8,421 | |
A | MSB125-5 | 300シリーズステンレス鋼 | - | B80-90 | 7 / 8 " | アニールされた | 3.175 mm | +/- 0.0003 " | ¥7,592 | |
A | MSB075-10 | 300シリーズステンレス鋼 | - | B80-90 | 7 / 8 " | アニールされた | 1.905 mm | +/- 0.0020 " | ¥9,337 | |
A | MSB025-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.635 mm | +/- 0.0008 " | ¥8,642 | |
A | MSB015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥7,148 | |
A | MSB004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥6,940 | |
A | MSB005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | - | 見積依頼
|
A | MSB010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥7,074 | |
A | MSB002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | - | 見積依頼
|
A | MSB020-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.508 mm | +/- 0.0005 " | ¥8,068 | |
A | MSB050-10 | 300シリーズステンレス鋼 | - | B80-90 | 7 / 8 " | アニールされた | 1.27 mm | +/- 0.0010 " | ¥7,218 | |
A | MSB100-5 | 300シリーズステンレス鋼 | - | B80-90 | 7 / 8 " | アニールされた | 2.54 mm | +/- 0.0020 " | ¥6,704 | |
B | MSB008-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.008 " | - | ¥6,405 | 見積依頼
|
B | MSB007-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.007 " | - | ¥6,405 | 見積依頼
|
B | MSB031-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.031 " | - | ¥10,798 | 見積依頼
|
B | MSB006-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.006 " | - | ¥6,405 | 見積依頼
|
B | MSB012-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.012 " | - | ¥6,665 | 見積依頼
|
B | MSB062-10 | 302 / 304ステンレス鋼 | 10個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.062 " | - | ¥9,274 | 見積依頼
|
B | MSB009-20 | 302 / 304ステンレス鋼 | 20個。 | - | 7 / 8 " | - | 0.009 " | - | ¥6,231 | 見積依頼
|
C | MSB-187-SS | 304ステンレススチール | - | - | 3 / 16 " | - | 3 / 16 " | - | ¥6,701 | 見積依頼
|
D | MSB-250-SS | 304ステンレススチール | - | - | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | - | ¥7,656 | 見積依頼
|
E | MSB-375-SS | 304ステンレススチール | - | - | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | ¥8,838 | 見積依頼
|
F | MSB-625-SS | 304ステンレススチール | - | - | 5 / 8 " | - | 5 / 8 " | - | ¥13,720 | 見積依頼
|
G | MSB-100-SS | 304ステンレススチール | - | - | 1" | - | 1" | - | ¥17,309 | 見積依頼
|
H | MSB-500-SS | 304ステンレススチール | - | - | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | ¥10,308 | 見積依頼
|
I | MSB-750-SS | 304ステンレススチール | - | - | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | ¥16,632 | 見積依頼
|
J | MSB-100-S | 鋼 | - | - | 1" | - | 1" | - | ¥13,331 | 見積依頼
|
I | MSB-750-S | 鋼 | - | - | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | ¥10,425 | 見積依頼
|
F | MSB-625-S | 鋼 | - | - | 5 / 8 " | - | 5 / 8 " | - | ¥9,193 | 見積依頼
|
H | MSB-500-S | 鋼 | - | - | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | ¥8,547 | 見積依頼
|
E | MSB-375-S | 鋼 | - | - | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | ¥7,787 | 見積依頼
|
D | MSB-250-S | 鋼 | - | - | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | - | ¥6,732 | 見積依頼
|
K | MSB-187-S | 鋼 | - | - | 3 / 16 " | - | 3 / 16 " | - | ¥6,897 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- ソケットセット
- フードサービスカート
- ミキシングパドル
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 棚と収納ラック
- 水質検査装置およびメーター
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 安全スイッチ
- ステンレス鋼
- HONEYWELL 弾丸ノーズプランジャーアクチュエータパネルマウント精密スナップスイッチ
- APPROVED VENDOR 鹿のフェンス
- ELDON JAMES ストレートカプラー
- VESTIL DTRシリーズ ドラムティア
- WESTWARD 工具保持マグネット
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカトリップユニット:LDシリーズ
- KABA ILCO ピボットヒンジ
- DIXON DQCTシリーズプラグ
- DUTTON-LAINSON スパウト
- AMPCO METAL ハンマー