MAUDLIN PRODUCTS MSB062-10スロット付きシム、交換用パック、B .062 x 3 x 3インチ、PK 10
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
長さ | 3" |
材料 | 302 / 304ステンレス鋼 |
個数 | 10個。 |
スロット幅 | 7 / 8 " |
厚さ | 0.062 " |
幅(Width) | 3" |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 個数 | ロックウェル硬度 | スロット幅 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB001-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥8,421 | |
MSB002-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | - | 見積依頼
|
MSB003-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥6,549 | |
MSB004-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥6,940 | |
MSB005-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | - | 見積依頼
|
MSB010-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥7,074 | |
MSB015-20 | 300シリーズステンレス鋼 | - | C35-45 | 7 / 8 " | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥7,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。