MAUDLIN PRODUCTS
70 年以上の経験を持つ Maudlin は、スロット付きシム ストック、シム ストック、シム ストックの品揃えなど、完全にねじ山が切られたスタッド、コーティング、ラップ、シム製品の完全なラインを製造してきました。 続きを読む
フィルタ
機械加工
ファスナー
ハンドツール
機械加工 フィルタ
機械加工用品全ラインナップを見る
コーティングとラップ 酸化物、スケール、および炭化クロムの沈殿物からツールを保護するために設計された309/321ステンレス鋼ラップ。 2100°Fまでの温度に耐えることができます。50フィートと100フィートの長さのオプションで利用可能
シムストック スプリングバルブの圧力を調整し、ポンプ、発電機、モーターにスペースを作るのに理想的な、完全に硬化/焼きなましされたシムロール。 最大185000psiの引張強度を提供します。 0.025〜0.787mmの厚さ範囲で提供
シムストックの品揃え 機械やシャフトの間隔を正確に水平にし、位置合わせし、調整するのに理想的です。 52/80/130/260シムを備えた頑丈なラッチング金属ボックスに梱包されています
スロットシムストック ポンプ、モーター、ゲージ、発電機の調整を改善するために使用されます。 識別しやすいように、ステンレス鋼構造と電気エッチングされたマーキングが特徴です。 A、B、C、D、E、Hサイズのオプションで提供
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
モードリンの部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照されています 精密ブランド 製品。 そのため、廃止または在庫切れのモードリンをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
発送
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
主な商号
スロット付きシム
スロット付きレベリング シムは、スピニング機器のシャフトを整列させるために作られています。 相手機器のシャフトと動力源 (モーターまたはエンジン) のシャフト (ポンプ、コンプレッサー、ギアボックスなど) を揃える必要があります。 式...続きを見る
ステンレス製ツールラップ
工具を熱処理するために、ステンレス製の工具ラップが使用されます。 ホイルを使用して工具を包み、縁を圧着して封筒の形を作ります。 その結果、包装は空気になります...続きを見る