MAUDLIN PRODUCTS スロット付きシム E-6 x 6 インチ
形式 | モデル | ロックウェル硬度 | 気性 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSE075 | B80-90 | アニールされた | 1.905 mm | +/- 0.0020 " | ¥37,793 | |
A | MSE125 | B80-90 | アニールされた | 3.175 mm | +/- 0.0003 " | ¥34,306 | |
A | MSE050 | B80-90 | アニールされた | 1.27 mm | +/- 0.0010 " | ¥31,539 | |
A | MSE100 | B80-90 | アニールされた | 2.54 mm | +/- 0.0020 " | ¥31,615 | |
A | MSE001 | C35-45 | フルハード | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥34,401 | |
A | MSE002 | C35-45 | フルハード | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥35,349 | |
A | MSE010 | C35-45 | フルハード | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥36,494 | |
A | MSE020 | C35-45 | フルハード | 0.508 mm | +/- 0.0005 " | ¥44,829 | |
A | MSE003 | C35-45 | フルハード | 0.076 mm | +/- 0.0002 " | ¥35,336 | |
A | MSE004 | C35-45 | フルハード | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥34,973 | |
A | MSE005 | C35-45 | フルハード | 0.127 mm | +/- 0.0003 " | ¥34,998 | |
A | MSE015 | C35-45 | フルハード | 0.381 mm | +/- 0.0005 " | ¥37,060 | |
A | MSE025 | C35-45 | フルハード | 0.635 mm | +/- 0.0008 " | ¥44,986 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルジョーグリップ
- 導電性ビン
- ゴムホース
- ポータブルエアタンク変換キット
- 懐中電灯
- 詳細
- サンディングディスクとベルト
- 殺虫剤と害虫駆除
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- PALADIN ワイヤーストリッパー
- BRADY パイプマーカー、危険アスベスト断熱材
- JOHNSON CONTROLS 垂直リモートキット
- GUARDAIR ロングトリガー、エアガン
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-16 Un
- EATON PowerXL DE1 シリーズ可変速スターター
- EATON Quicklag タイプ GFCI 遮断器
- EDWARDS SIGNALING マルチトーンホーン
- HEATHROW SCIENTIFIC ポップアップコニカルチューブラック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDNS単減速減速機