DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、吸気ガード付き、12 インチブレード
12 インチのファンブレードを備えた Dayton ダイレクトドライブ排気ファンは、倉庫、学校、オフィスの内部から外部に臭い、湿気、煙を排出して排出するために使用されます。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐための吸気ガードが付いています。
形式 | モデル | モーターHP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | モーターRPM | ブレードの数 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D963 | 1/4 | 玉 | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | いいえ | ¥134,015 | |
B | 10D954 | 1/30 | スリーブ | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | ¥46,656 |
インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン、12インチブレード
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 これらのファンは、耐食性、耐久性、最大周囲温度 104 度 F に耐えるためにアルミニウム プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンは、モーターがシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されるように設計されているため、エネルギー効率が向上します。 大きな障害物や破片がファンブレードに入るのを防ぐ吸気ガードが付いています。 一部のモデルには、排気ファンの速度を制御するための速度制御オプションが付いています。 これらの排気ファンは、1650 rpm および 1772 rpm のモーター速度で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
特徴
- Dayton ダイレクトドライブ排気ファンは、耐食性と耐久性を高めるためにアルミニウム製プロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を採用しています。
- 1 / 30VAC の電力で動作する 1/4 または 115/230 hp モーターは、モーター内部に液体や破片が入るのを防ぎながら、滑らかで静かな動作を実現するエンクロージャとスリーブ ベアリングを完全に密閉した空気を備えています。
- これらの 3/5 ブレード、12 インチ排気ファンは、912 インチ静圧で 1450 / 0.00 cfm の排気気流を生成します。
- 壁に簡単かつ迅速に設置できるように、事前に穴が開けられた取り付け穴が付いています。
対応アクセサリー
- デイトン 4C556 ウォールシャッター: これらの後部フランジ付き汎用排気シャッターは、天候保護のためにこれらの排気ファンと共に使用されます。
- Dayton VE10D954GG ファン ガード: これらのファン ガードは、怪我や大きなアイテムや破片のファンへの侵入を防ぎます。
- Dayton モーター: ユーザーはこれらの排気ファンのモーターを交換して、性能を向上させたり、効率を高めたりできます。
- 交換用プロペラ: これらのプロペラは、排気ファンの古い、摩耗した、または損傷したファン ブレードを交換します。
よくある質問
Dayton ダイレクトドライブ排気ファンが処理できる最高温度は何度ですか?
これらの 12 インチ排気ファンは、華氏 104 度の最大周囲温度に耐えることができます。
これらの直接駆動排気ファンの騒音レベルは?
これらの 12 インチの排気ファンは、6.4 インチの静圧と 11.7 フィートの距離で 0.00 / 5 ソーンの騒音を発生します。
直動ファンとベルト駆動ファンの違いは何ですか?
これらの直接駆動排気ファンのモーターは、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されているため、エネルギー効率が向上します。 ベルト駆動設計のファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関してより大きな柔軟性を提供しますが、効率は低くなります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- バフ研磨ホイール
- 壁に取り付けられたワイヤー棚
- クイックコネクトガスカップリング
- ウェットモップスキージとバケット
- ドアハードウェア
- 屋外LEDランプ
- 砥石研ぎ石
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- JB INDUSTRIES アクセスバルブハーフユニオンMpt
- APPROVED VENDOR ガスケットリング3インチ
- GORLITZ ストップピン
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング 90 度。 エルボ、ソケット×フィット
- LEWISBINS 18インチの棚ビン
- FANTECH RE シリーズ ルーフ マウント ファン
- WINTERS INSTRUMENTS 真空計
- LOUISVILLE L-3022-PT シリーズ グラスファイバー延長はしご
- BROWNING スチールダブルタイプC No.60チェーン用最小内径スプロケット
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 7ピッチ