DAYTON 10D963排気ファン12インチ1286Cfm
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C556 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 1286 |
CFM @ 0.125インチSP | 1192 |
CFM @ 0.250インチSP | 1077 |
CFM @ 0.375インチSP | 902 |
CFM @ 0.500インチSP | 666 |
ディメンションA | 16 " |
寸法B | 4-1 / 2」 |
ディメンションC | 2-1 / 2」 |
外形寸法D | 12-1 / 4」 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C211 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 3.1/1.6 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C742 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 16 " |
Hz | 60 |
内部径 | 12-3 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 10-1 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 5 |
外径 | 16 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 11.2 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 11.6 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | ヘビーデューティーダイレクトドライブ |
UPC | 190735108888 |
ベンチュリクリアランス径 | 12-3 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 2-1 / 2」 |
電圧 | 115/230 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 16 " |
ワイヤーガード仕上げ | 亜鉛めっき |
船の重量(kg) | 11.13 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターHP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | モーターRPM | ブレードの数 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 速度制御 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D954 | 1/30 | スリーブ | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | ¥46,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。