入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 2-1 / 2」 |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | FBV-3C |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 3.71 |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボール材料 | ボディ材質 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シャフト材質 | 制御タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBVS-3C 3 | -40度F | 真鍮 | 真鍮 | ソケット | 3" | ソケット | 真鍮 | ティーハンドル | ¥52,676 | ||
FBVS-3C 3/4 | -40度F | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | - | 3 / 4 " | ソケット | 真鍮 | レバーハンドル | ¥2,369 | ||
FBVS-3C 1/2 | -40度F | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | 真鍮 | レバーハンドル | ¥1,700 | ||
FBVS-3C 1 1/4 | -40度F | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | - | 1-1 / 4」 | ソケット | 真鍮 | レバーハンドル | ¥6,140 | ||
FBV-3C4 | -40度F | 真鍮 | 真鍮 | - | 4" | 雌ねじ | 真鍮 | レバーハンドル | ¥117,833 | 見積依頼
| |
FBV-3C-TH1 | -40度F | 真鍮 | 真鍮 | - | 1" | 雌ねじ | 真鍮 | レバーハンドル | ¥6,800 | ||
FBV-3C 1/4 UL-FM | -40度F | クロムメッキ真鍮 | 鍛造真鍮 | - | 1 / 4 " | 雌ねじ | 真鍮 | レバーハンドル | ¥5,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。