入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸漬温度プローブ |
プローブコネクタ | ミニ |
プローブ長 | 7 51 / 64 " |
プローブ材料 | 304ステンレススチール |
温度。 範囲 | -40度から1500度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
液体または空気 | |
ワイヤ長 | 3 '4」 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。