入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面温度プローブ |
プローブコネクタ | サブミニ |
プローブ径 | 3 / 5 " |
プローブ長 | 4" |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -58度から1202度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
空気または表面 | |
ワイヤ長 | 39 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | プローブコネクタ | プローブ径 | 温度。 範囲 | ワイヤ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK11M | ミニ | 3 / 10 " | -58度から500度 | 39 4 / 10 " | ¥9,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。